Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FUSION 436320N Terminal Flagga 2/0 Gauge Orange Negativ | AH2DBR 25KC89

FUSION 436320N Terminal Flagga 2/0 Gauge Orange Negativ

Finns i lager
Artikel: AH2DBR Modell: 436320NKorsreferens: 25KC89
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriterminal
Färg kodOrange
AnslutningsmaterialKoppar / plåt
AnslutningstypLöd
Mätare2/0 ga.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1814
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Polaritet: Negativ
    • Inriktning: Flagga

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFärg kodAnslutningsmaterialAnslutningstypAnslutningstypMätareMaterialStud storlekPris
FUSION 4110N Conector Höger Armbågskrympa | AB8HWD 25KD01 4110NN / ASvartKoppar / plåtPressaPressa1/0Tennpläterad koppar-118SEK
FUSION 5350P kontakter Koppar 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PBatteritillbehör-KopparBultPositiv-Koppar-112SEK
FUSION 406320N rak klämlödning | AB8HWN 25KD93 406320NN / ASvartKoppar / plåtLödLöd2/0Tennpläterad koppar5 / 16 "125SEK
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Mätare Svart Negativ | AH2DBN 25KC85 4310N-SvartKoppar / plåtPressa-1/0 ga.--160SEK
FUSION 436301N Terminal Flagga 1 och 2 Gauge Rosa Negativ | AH2DBP 25KC87 436301N-RosaKoppar / plåtLöd-1 och 2 ga.--271SEK
FUSION 4320N Terminal Flag 2/0 Gauge Orange Negativ | AH2DBQ 25KC88 4320N-OrangeKoppar / plåtPressa-2/0 ga.--156SEK
FUSION 4330N Terminal Flag 3/0 Mätare Lila Negativ | AH2DBT 25KC90 4330N-PurpleKoppar / plåtPressa-3/0 ga.--153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FUSION 436320N Terminal Flagga 2/0 Gauge Orange Negativ
257SEK /enhet