EXAIR Luftpistolens munstycken


Filter
Diameter: 2" , Antal bitar: 1
StilModellLuftkonsumtionBasmaterialInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A
1110-PEEK
8.3 scfmTitta på plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75846 SEK
B
1126SS
10.5 scfmRostfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 202 SEK
C
1010SS
13 scfmRostfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 130 SEK
D
1101
14 scfmzink1/4 "(M) NPT2.375 "741 069 SEK
E
1104-PEEK
35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 314 SEK
F
1120
460 scfmZink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "10910 867 SEK

Luftpistolens munstycken

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att rikta höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador mot mycket nötande miljöer och höga temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i 1/8 tum FNPT och MNPT inloppsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?