Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Packningsring 6 tum Ptfe Vit | AB3JTE 1TUX6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Packningsring 6 tums Ptfe vit

Finns i lager
Artikel: AB3JTE Modell: 37045-1106Korsreferens: 1TUX6
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
1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgWhite
Inuti Dia.6.625 "
MaterialPTFE
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.8.75 "
Temp. Räckvidd-450 till 500 F
Tjocklek1 / 8 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Packningsring 6 tum Ptfe Vit | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 till 500 FWhite6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi784SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Packningsring 6 tums oorganisk fibergrå | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 till 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi114SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Packningsring 6 tums syntetfiber Blå | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 till 400 F.Blå och benvit6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi186SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Packningsring 6 tum metall gul | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 till 950 F.Gul med grått band7.187 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-256SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Packningsring 6 tum metall gul | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 till 950 F.Gul med grått band7.187 "11 / 64 "ANSI-klass 300 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Packningsring 6 tums Ptfe vit
1 482 kr /enhet