Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Packningsring 6 tum metall gul | AB3JUM 1TVA9

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Packningsring 6 tum metall gul

Finns i lager
Artikel: AB3JUM Modell: C000506001Korsreferens: 1TVA9
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.7.187 "
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.8.75 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 150 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Packningsring 6 tum Ptfe Vit | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 till 500 FWhite6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi784SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Packningsring 6 tum Ptfe Vit | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 till 500 FWhite6.625 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi1 482 kr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Packningsring 6 tums oorganisk fibergrå | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 till 800 F.Grå6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi114SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Packningsring 6 tums syntetfiber Blå | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 till 400 F.Blå och benvit6.625 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi186SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Packningsring 6 tum metall gul | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 till 950 F.Gul med grått band7.187 "11 / 64 "ANSI-klass 300 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-295SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Packningsring 6 tum metall gul
256SEK /enhet