Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Packningsring 1 1/2 tum Fibergrå | AB3JTJ 1TUY1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Packningsring 1 1/2 Tum Fibergrå

Finns i lager
Artikel: AB3JTJ Modell: 37555-0193Korsreferens: 1TUY1
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgGrå
Inuti Dia.1-29 / 32 "
MaterialOorganiskt fiber
Max. Tryck1200 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.3.375 "
Temp. Räckvidd-100 till 800 F.
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod6815994070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0101 Packningsring 1 tum Ptfe Vit | AB3JRN 1TUV9 37045-0101-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi68SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0193 Packningsring 1 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JRP 1TUW1 37045-0193-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi113SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1101 Packningsring 1 tum Ptfe Vit | AB3JRY 1TUW9 37045-1101-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi133SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1193 Packningsring 1 1/2 tum Ptfe Vit | AB3JRZ 1TUX1 37045-1193-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi220SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0101 Packningsring 1 tum oorganisk fibergrå | AB3JTH 1TUX9 37555-0101-100 till 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi14SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0101 Packningsring 1 tums syntetfiberblå | AB3JTT 1TUY9 37760-0101-40 till 400 F.Blå och benvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi21SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0193 Packningsring 1 1/2 tum Fiberblå | AB3JTU 1TUZ1 37760-0193-40 till 400 F.Blå och benvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0193 Packningsring 1 1/2 Tum Fibergrå
21SEK /enhet