GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flänspackningsring, 1 tum


Filter
StilModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris (ex moms)
A
37760-0101
-40 till 400 F.Blå och benvit1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi21 SEK
A
37760-0193
-40 till 400 F.Blå och benvit1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi39 SEK
B
37555-0101
-100 till 800 F.Grå1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi14 SEK
B
37555-0193
-100 till 800 F.Grå1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi21 SEK
C
C000501501
-320 till 950 F.Gul med grått band2.125 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-85 SEK
C
C000501003
-320 till 950 F.Gul med grått band1.25 "11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-77 SEK
C
C000501001
-320 till 950 F.Gul med grått band1.25 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-69 SEK
C
C000501203
-320 till 950 F.Gul med grått band1.875 "11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-88 SEK
C
C000501503
-320 till 950 F.Gul med grått band2.125 "11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-83 SEK
C
C000501201
-320 till 950 F.Gul med grått band1.875 "11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-86 SEK
D
37045-1101
-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi133 SEK
D
37045-0101
-450 till 500 FWhite1-5 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi68 SEK
D
37045-0193
-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi113 SEK
D
37045-1193
-450 till 500 FWhite1-29 / 32 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi220 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?