Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Packningsring 3/4 tums syntetfiberblå | AB3JTR 1TUY8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Packningsring 3/4 tums syntetfiberblå

Finns i lager
Artikel: AB3JTR Modell: 37760-0191Korsreferens: 1TUY8
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
16SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgBlå och benvit
Inuti Dia.1-1 / 16 "
MaterialSyntetfiber
Max. Tryck500 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.2.25 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod5603110090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0191 Packningsring 3/4 tum Ptfe Vit | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 till 500 FWhite1-1 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi57SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Packningsring 3/4 tum Ptfe Vit | AB3JRX 1TUW8 37045-1191-450 till 500 FWhite1-1 / 16 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi107SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Packningsring 3/4 tum oorganisk fibergrå | AB3JTG 1TUX8 37555-0191-100 till 800 F.Grå1-1 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi9SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500701 Packningsring 3/4 tum metall gul | AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 till 950 F.Gul med grått band1"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-79SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 Packningsring 3/4 tum metall gul | AB3JUQ 1TVB3 C000500703-320 till 950 F.Gul med grått band1"11 / 64 "ANSI-klass 300/400/600 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Packningsring 3/4 tums syntetfiberblå
16SEK /enhet