Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 Packningsring 3/4 tum metall gul | AB3JUQ 1TVB3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 Packningsring 3/4 tum metall gul

Finns i lager
Artikel: AB3JUQ Modell: C000500703Korsreferens: 1TVB3
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.1"
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.2.625 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 300/400/600 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0191 Packningsring 3/4 tum Ptfe Vit | AB3JRM 1TUV8 37045-0191-450 till 500 FWhite1-1 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi57SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1191 Packningsring 3/4 tum Ptfe Vit | AB3JRX 1TUW8 37045-1191-450 till 500 FWhite1-1 / 16 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi107SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0191 Packningsring 3/4 tum oorganisk fibergrå | AB3JTG 1TUX8 37555-0191-100 till 800 F.Grå1-1 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi9SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0191 Packningsring 3/4 tums syntetfiberblå | AB3JTR 1TUY8 37760-0191-40 till 400 F.Blå och benvit1-1 / 16 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi16SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500701 Packningsring 3/4 tum metall gul | AB3JUC 1TUZ9 C000500701-320 till 950 F.Gul med grått band1"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000500703 Packningsring 3/4 tum metall gul
86SEK /enhet