INTERMATIC SPDT elektronisk timer


Filter
Förstärkare: 30 , Batterityp: superkondensator , Färg: Grå , Kontaktformulär: SPDT , Hölje: Stål , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Max. Tidsinställning: Obestämd , Min. Tidsinställning: 1 sek. , Montering: Snap-In , Drifttemp.: -40 till 120 grader F , Driftläge: Astro 365 dag , Typ: Astronomisk / programmerbar , Spänning: 120-277
StilModellDjupHöjdLängdNEMA-betygAntal kanalerAntal polerBreddPris (ex moms)
A
ET90115C
3"7.875 "5"1115"8 973 SEK
B
ET90115CE
3"7.875 "5"1115"11 429 SEK
C
ET90215C
3"7.875 "5"1225"11 803 SEK
B
ET90215CE
3"7.875 "5"1225"13 688 SEK
D
ET90115CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "9 660 SEK
E
ET90115CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "10 591 SEK
F
ET90215CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "11 539 SEK
G
ET90215CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "10 423 SEK
H
ET90415CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "24 662 SEK
I
ET90815CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "46 695 SEK
J
ET91615CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
RFQ
K
ET91215CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?