Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Packningsring 4 tum metall gul | AB3JUY 1TVC1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Packningsring 4 tum metall gul

Finns i lager
Artikel: AB3JUY Modell: C000504003Korsreferens: 1TVC1
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGul med grått band
Inuti Dia.5"
MaterialMetallförstärkt
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.7.125 "
Temp. Räckvidd-320 till 950 F.
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 300 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Packningsring 4 tum Ptfe Vit | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 till 500 FWhite4.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi503SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Packningsring 4 tum Ptfe Vit | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 till 500 FWhite4.5 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi981SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Packningsring 4 tums oorganisk fibergrå | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 till 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi82SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Packningsring 4 tums syntetfiberblå | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 till 400 F.Blå och benvit4.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningSyntetfiber500 psi124SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Packningsring 4 tum metall gul | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 till 950 F.Gul med grått band5"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Packningsring 4 tum metall gul
206SEK /enhet