Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Packningsring 4 tums syntetfiberblå | AB3JTY 1TUZ5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Packningsring 4 tums syntetfiberblå

Finns i lager
Artikel: AB3JTY Modell: 37760-0104Korsreferens: 1TUZ5
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänspackning
FärgBlå och benvit
Inuti Dia.4.5 "
MaterialSyntetfiber
Max. Tryck500 psi
MetalldetekterbarNej
Utanför Dia.6.875 "
Temp. Räckvidd-40 till 400 F.
Tjocklek1 / 16 "
TypRinga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod5603110090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgInuti Dia.TjocklekTypArtikelMaterialMax. TryckPris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Packningsring 4 tum Ptfe Vit | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 till 500 FWhite4.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi503SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Packningsring 4 tum Ptfe Vit | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 till 500 FWhite4.5 "1 / 8 "RingaFlänspackningPTFE1200 psi981SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Packningsring 4 tums oorganisk fibergrå | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 till 800 F.Grå4.5 "1 / 16 "RingaFlänspackningOorganiskt fiber1200 psi82SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Packningsring 4 tum metall gul | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 till 950 F.Gul med grått band5"11 / 64 "ANSI-klass 150 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-174SEK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Packningsring 4 tum metall gul | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 till 950 F.Gul med grått band5"11 / 64 "ANSI-klass 300 lb. flänsSpiral sårmetallpackningMetallförstärkt-206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Packningsring 4 tums syntetfiberblå
124SEK /enhet