Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 1108 .3 / 4 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.750 In | AB2RNA 1NHX8

GATES 1108 .3/4 bussning serie 1108 håldiameter 0.750 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RNA Modell: 1108 .3/4Korsreferens: 1NHX8

Få det Maj 8, Onsdag
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.1.453 "
Borrningsserie1108
Bore Dia.3 / 4 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1108 .1 / 2 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.500 tum | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "453SEK
GATES 1108 .11 / 16 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.688 In | AB2RMY 1NHX5 1108 .11 / 1611 / 16 "453SEK
GATES 1108 .15 / 16 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.938 In | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "453SEK
GATES 1108 .5 / 8 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.625 In | AB2RNB 1NHX9 1108 .5 / 85 / 8 "453SEK
GATES 1108 .7 / 8 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.875 In | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "453SEK
GATES 1108 .9 / 16 Bussningsserie 1108 Borrdiameter 0.563 In | AB2RND 1NHY2 1108 .9 / 169 / 16 "453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 1108 .3/4 bussning serie 1108 håldiameter 0.750 tum
453SEK /enhet