WESCO Elektriska värdeliftlyftare


Filter
Färg: Gul , Gaffellängd: 25.5 " , Gaffelbredd: 4" , Lyfthöjd min.: 3.5 " , Lastkapacitet: 880 lb. , Total längd: 44 " , Total bredd: 22.5 " , Drivs av: Batteri , Roller Dia.: 3" , Spänning: 12 , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellLyfthöjd Max.Totala höjdenPris (ex moms)
A
273203
47 "55 "54 769 SEK
A
273204
59 "68 "58 860 SEK

Elektriska värdeliftlyftare

Wesco elektriska Value lift-staplare har gjort lastning och stapling av laster (max 880 lb upp till 59 tum höga) enkel. Dessa hissar är utrustade med två svängbara hjul av polyuretan och två styva hjul för kontrollerad manövrerbarhet och minskar friktionsförlusterna. De har vidare 25.2 tum långa gafflar med ett justerbart breddintervall på 8.25 - 21.5 tum och ett uppladdningsbart (UL-listat laddare) 12V batteri som kan slås på / av med en nyckelbrytare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?