Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES 1610 1.1 / 8 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.125 tum | AB2RNV 1NJA2

GATES 1610 1.1/8 bussning serie 1610 håldiameter 1.125 tum

Finns i lager
Artikel: AB2RNV Modell: 1610 1.1/8Korsref: 1NJA2
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.2.125 "
Borrningsserie1610
Bore Dia.1.125 "
SAE-klass5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
GATES 1610 1. Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.000 In | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"559SEK
GATES 1610 1.1 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.063 In | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1 / 16 "559SEK
GATES 1610 1.1 / 2 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "542SEK
GATES 1610 1.1 / 4 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.250 In | AB2RNU 1NJA1 1610 1.1 / 41.25 "542SEK
GATES 1610 1.11 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.688 In | AB2RNW 1NJA3 1610 1.11 / 161-11 / 16 "586SEK
GATES 1610 1.3 / 16 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.188 In | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "559SEK
GATES 1610 1.3 / 8 Bussningsserie 1610 Borrdiameter 1.375 In | AB2RNY 1NJA5 1610 1.3 / 81.375 "542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 1610 1.1/8 bussning serie 1610 håldiameter 1.125 tum
542SEK /enhet