GATES 4695-0216

Artikel: AL4KQX Modell: 4695-0216
809SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Produktinformation:

Gates 4695-0216 kemisk pumpslang är idealisk för tillverkning, kemisk bearbetning, läkemedels- och jordbruksapplikationer. Det underlättar säker och pålitlig överföring av kemikalier, syror och lösningsmedel. Denna kemikaliepumpsslang kan användas genom att ansluta den till en pump eller ett dispenseringssystem för att motstå det tryck som krävs för effektiv kemikalieöverföring.

Funktioner:

  • Denna pumpslang har ett XLPE-rör (tvärbunden polyeten) inuti slangen för förbättrad kemikaliebeständighet för att hantera aggressiva vätskor.
  • Den har ett EPDM-hölje för att motstå rivning, slitage, nötning och UV-strålar.
  • Denna kemiska pumpslang erbjuder syntetisk kraft för ökad säkerhet och styrka.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är maxtrycket för denna kemikaliepumpslang?

A. Gates 4695-0216 kemisk pumpslang har en maximal slangkapacitet på 200 psi.

F. Vilken typ av material kan överföras genom denna slang?

S. Denna Gates 4695-0216 pumpslang är lämplig för att överföra kemikalier genom den. Kunder som söker efter slangar som kan överföra petroleum och raffinerad vätska genom dem kan välja Gates bränsle Master pumpslang.

F. Hur upptäcker man läckor i denna pumpslang?

A.

  • Utför en visuell inspektion för sprickor, hål eller punkteringar.
  • Dra händerna längs den trycksatta slangen för att känna efter utströmmande luft eller vätska.
  • Gör ett tvål- och vattentest genom att applicera en tvålvattenlösning på slangen och kontrollera om det finns bubblor.
  • Övervaka tryckmätaren för ett betydande tryckfall över tiden.
  • Överväg att använda ultraljudsläckagedetekteringsenheter för att lyssna efter läckande vätska eller gas.
  • Inspektera regelbundet slangen för läckor för att säkerställa säker kemikalieöverföring.
  • Reparera eller byt ut slangen om läckor eller tecken på skador upptäcks.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt pumpslang för min applikation?

A.

  • Applikationskompatibilitet och slangmaterial
  • Arbetstryck
  • Slangstorlek och längd
  • Miljöförhållanden
  • Beslag och anslutningar
  • Säkerhetsstandarder och föreskrifter
  • Tillverkarens rekommendationer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES 4695-0216
809SEK /enhet