GATES QD5 / 5V7.10 Kilremskiva löstagbar 5 spår 7.1 Od | AB2RMJ 1NHE4

GATES QD5/5V7.10 Kilremskiva Löstagbar 5 spår 7.1 Od

Finns i lager
Artikel: AB2RMJ Modell: QD5/5V7.10Korsreferens: 1NHE4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.7"
HåltypSnabb löstagbar bushål
Bussning krävsSF
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-15/16"
BranschnummerQD5 / 5V7.10
MaterialGjutjärn
Antal spår5
Utanför Dia.7.1 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBussning krävsByggPassar Shaft Dia.BranschnummerUtanför Dia.Pris
GATES QD5 / 3V10.60 Kilremskiva löstagbar 5 spår 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "5 173 kr
GATES QD5 / 3V14.00 Kilremskiva löstagbar 5 Spår 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFFastämne1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "8 625 kr
GATES QD5/3V19.00 Kileremskiva Avtagbar 5 spår 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFÄrm1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "10 854 kr
GATES QD5 / 3V6.00 Kilremskiva löstagbar 5 Spår 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"2 940 kr
GATES QD5 / 3V6.50 Kilremskiva löstagbar 5 spår 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "3 295 kr
GATES QD5 / 3V8.00 Kilremskiva löstagbar 5 spår 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKFastämne1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"4 310 kr
GATES QD5 / 5V10.30 Kilremskiva löstagbar 5 spår 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30EFastämne7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "8 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES QD5/5V7.10 Kilremskiva Löstagbar 5 spår 7.1 Od
5 820 kr /enhet