Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GATES XPA1800 metrisk kilrem Xpa 1800mm | AB2RTY 1NJR7

GATES XPA1800 Metrisk kilrem Xpa 1800mm

Finns i lager
Artikel: AB2RTY Modell: XPA1800Korsreferens: 1NJR7

Få det Maj 15, Onsdag
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
482SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk kilrem
BälttypXPA
ByggRaw Edge, kuggat
BranschnummerXPA1800
MaterialFiberbelastade elastomera föreningar med dragsko av polyester
Antal revben1
Utanför längd1800mm
Temp. Räckvidd-30 grader till 140 grader F.
Tjocklek10mm
Toppbredd13mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod4010343000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
GATES XPA1632 metrisk kilrem Xpa 1632mm | AB2RTD 1NJN7 XPA1632XPA16321632mm499SEK
GATES XPA1060 metrisk kilrem Xpa 1060mm | AB2RTE 1NJN8 XPA1060XPA10601060mm259SEK
GATES XPA2360 metrisk kilrem Xpa 2360mm | AB2RTJ 1NJP3 XPA2360XPA23602360mm604SEK
GATES XPA1700 metrisk kilrem Xpa 1700mm | AB2RTX 1NJR6 XPA1700XPA17001700mm468SEK
GATES XPA1600 metrisk kilrem Xpa 1600mm | AB2RUE 1NJT4 XPA1600XPA16001600mm471SEK
GATES XPA1900 metrisk kilrem Xpa 1900mm | AB2RUF 1NJT5 XPA1900XPA19001900mm510SEK
GATES XPA2120 metrisk kilrem Xpa 2120mm | AB2RUH 1NJT7 XPA2120XPA21202120mm550SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GATES XPA1800 Metrisk kilrem Xpa 1800mm
482SEK /enhet