Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 1202-0001 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 4in | AB9EDP 2CGG7

PARKER 1202-0001 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Finns i lager
Artikel: AB9EDP Modell: 1202-0001Korsreferens: 2CGG7
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
446SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMuttermontering
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck225 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 1202-0012 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "458SEK
PARKER 1202-0002 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe-kompression 3 / 8in | AB9EDQ 2CGG8 1202-0002225 psi3 / 8 "555SEK
PARKER 1202-0003 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Kompression 1 / 2in | AB9EDR 2CGG9 1202-0003175 psi1 / 2 "632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1202-0001 Muttermontering Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
446SEK /enhet