Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 1196 Miniatyr glödlampa 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358

GE LIGHTING 1196 Miniatyrglödlampa 38w Rp11 13v

Finns i lager
Artikel: AA9NCJ Modell: 1196Korsreferens: 1E358
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.1-3 / 8 "
Nuvarande ritad3000mA
Initiala lumen628
Lampa Dia.1.375 "
LampformRP11
lamptypMiniatyr-RP
Ljus färgWhite
Lumens628
Max. Total längd2.25 "
Övergripande lampformRP
Primär applikationSäkerhetskopiering, kurvtagning
Handelsnummer1196
Spänning13
Watt38

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLjus färgLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPrimär applikationPris
GE BELYSNING 6839 Miniatyr glödlampa T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatyr-T50.875 "16,000 timmarRensa-0.36 "TFlygplan-
RFQ
GE LIGHTING 1612 Miniatyrlampa 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatyr-S1000 timmar1000 timmar-1262"SIndikator8SEK
GE BELYSNING 1308 Glödlampa miniatyr 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatyr-B2000 timmar2000 timmar-161.75 "BFlygplan9SEK
GE BELYSNING 53 Miniatyr glödlampa 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatyr-G-1000 timmar--0.94 "GGenerell mening1SEK
GE LIGHTING 210 Miniatyrlampa B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatyr-B100 timmar100 timmarWhite151.75 "BInstrument5SEK
GE LIGHTING 88 Miniatyrlampa 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatyr-S300 timmar300 timmar-1882"SIndikator3SEK
GE BELYSNING 60MB Miniatyrlampa T2 1/2 60v | AB9TET 2F059 60MBMiniatyr-T-7500 timmar--1.19 "TIndikator5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 1196 Miniatyrglödlampa 38w Rp11 13v
13SEK /enhet