Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12-8 MHN-B Hexnippel hane 3/4 tum x 1/2 tum 3800 Psi | AF7GVY 20YZ79

PARKER 12-8 MHN-B sexkantsnippel hane 3/4 tum x 1/2 tum 3800 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GVY Modell: 12-8 MHN-BKorsreferens: 20YZ79

Få det Maj 14, Tisdag
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Hex Nipple
Body MaterialMässing
KlassRörkoppling
ComplianceASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
AnslutningstypNPT-man
Hexstorlek1.125 "
Längd1 31 / 32 "
Max. Tryck3800 psi
Antal hål1
Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 2-2 MHN-B Hexnippel hane 1/8 tum x 1/8 tum 5600 Psi | AF7GWG 20YZ87 2-2 MHN-B7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12-8 MHN-B sexkantsnippel hane 3/4 tum x 1/2 tum 3800 Psi
556SEK /enhet