Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 25R14SC/SP Glödlampa R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405

GE LIGHTING 25R14SC/SP Glödlampa R14 25w

Finns i lager
Artikel: AA9BLX Modell: 25R14SC/SPKorsreferens: 1C670 / 33405

Få det Maj 8, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (B15)
Glödlampa Dia.1-3 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.3000K
Initiala lumen200
Lampbeteckning25R14SC / SP
Lampa Dia.1.75 "
Lampans ytaInuti Frost
LampformR14
lamptypReflektor-R / BR
LjusfördelningSpot
Lumens200
Max. Total längd2.625 "
Övergripande lampformR
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning12
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLjusfördelningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdPrimär applikationSpänningWattPris
GE LIGHTING 15R14SC/SP Glödlampa R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPSpot2000 timmar2000 timmar1202.625 "Generell mening121523SEK
GE BELYSNING 25R14N-130V Glödlampa R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VFlood59 "1500 timmar1802.625 "Generell mening1302519SEK
GE LIGHTING 40R14/CD Glödlampa R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 timmar2802 1 / 6 "Inomhus12040-
RFQ
GE LIGHTING 40R14/N/CD Glödlampa R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 timmar2802 2 / 3 "Inomhus1204012SEK
GE LIGHTING 25R14N-120V Glödlampa R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 timmar1802 9 / 16 "Inomhus1202522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 25R14SC/SP Glödlampa R14 25w
66SEK /enhet