Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING 40R14/N/CD Glödlampa R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777

GE LIGHTING 40R14/N/CD Glödlampa R14 40w

Finns i lager
Artikel: AE2EGU Modell: 40R14/N/CDKorsreferens: 4WW37 / 25777
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa59 "
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypMellanskruv (E17)
Glödlampa Dia.1-3 / 4 "
LampteknikGlödande
Färg Temp.2700K
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen280
Lampbeteckning40R14 / N / CD
Lampa Dia.1.75 "
Lampans ytaMjukt vitt
LampformR14
lamptypReflektor-R / BR
LjusfördelningSpot
Lumens280
Max. Total längd2 2 / 3 "
Övergripande lampformR
Primär applikationInomhus
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Osram 14820, Philips 133553

Produktvarianter

ProduktModellLjusfördelningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdPrimär applikationSpänningWattPris
GE LIGHTING 25R14SC/SP Glödlampa R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405 25R14SC / SPSpot2000 timmar2000 timmar2002.625 "Generell mening122566SEK
GE LIGHTING 15R14SC/SP Glödlampa R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPSpot2000 timmar2000 timmar1202.625 "Generell mening121523SEK
GE BELYSNING 25R14N-130V Glödlampa R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VFlood59 "1500 timmar1802.625 "Generell mening1302519SEK
GE LIGHTING 40R14/CD Glödlampa R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 timmar2802 1 / 6 "Inomhus12040-
RFQ
GE LIGHTING 25R14N-120V Glödlampa R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 timmar1802 9 / 16 "Inomhus1202522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING 40R14/N/CD Glödlampa R14 40w
12SEK /enhet