Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescerande T5 120 / 277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescerande T5 120/277v 227w

Finns i lager
Artikel: AG4LHU Modell: GE454MVPS90-ESKorsreferens: 34GN99
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
1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
Förstärkare AC2.02
Ballastfaktor1.05/0.99
BallastfamiljLinjär lysrör
FörkopplingstypFluorescerande
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1 13 / 64 "
Mata in watt227
lamptypT5
Längd16 45 / 64 "
Min. Starttemp.0 grader F
Antal F17T8-lampor0
Antal F25T8-lampor0
Antal F32T8-lampor0
Antal F32T8U-lampor0
Antal F40T12 U-böjlampor0
Antal lampor4
EffektfaktorStörre än 0.99
LjudbetygKlass A
StarttypProgrammerad
Termisk skyddNej
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8504100000

Produktinformation:

    • Lampans längd (45-3 / 16 ")
    • Antal F28T5-lampor (0)
    • Antal F40T12-lampor (0)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast Fluorescerande T5 120/277v 227w
1 039 kr /enhet