Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING QH1000T3-230v Halogen Värmelampa T3 1000w | AE6UGB 5V223 / 22357

GE LIGHTING QH1000T3-230v Halogen Värmelampa T3 1000w

Finns i lager
Artikel: AE6UGB Modell: QH1000T3-230vKorsreferens: 5V223 / 22357
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen värmelampa
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypSleeve
Glödlampa Dia.3 / 8 "
LampteknikHalogen
Färg Temp.2400K
LampbeteckningQH1000T3 / CL
Lampa Dia.3 / 8 "
Lampans ytaRensa
LampformT3
lamptypDubbelavslutad
Lumens1740
Max. Total längd13 13 / 16 "
Övergripande lampformT
Primär applikationVärmelampor
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning240
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Infraröd
    • Osram 59860, Philips 209957

Produktvarianter

ProduktModellWattBastypFärg Temp.LampbeteckningLampa Dia.LumensMax. Total längdSpänningPris
GE LIGHTING QH3650T3/5 Halogen Värmelampa T3 3650w | AA9TEL 1F312 / 10872 QH3650T3 / 53650Infälld enstaka kontakt (R7s)2500K75E17 / STG / PQ / 1/63 / 8 "315013.875 "480563SEK
GE LIGHTING QH500T3/CL/7 Halogen Värmelampa T3 500w | AE6UGA 5V217 / 21787 QH500T3 / CL / 7500Infälld enstaka kontakt (R7s)2400KQH500T3 / CL / 73 / 8 "-8 4 / 5 "12069SEK
GE LIGHTING QH1600T3/CL Halogen Värmelampa T3 1600w | AE6UGD 5V229 / 22688 QH1600T3 / CL1600Sleeve2350KQH1600T3 / CL3 / 8 "-19 4 / 5 "230-
RFQ
GE LIGHTING QH1600T3/7-240v Halogen Värmelampa T3 1600w | AE6UJC 5V711 / 22691 QH1600T3 / 7-240v1600Infälld enstaka kontakt (R7s)2400KQH1600T3 / CL / 71 / 7 "-19 4 / 5 "240203SEK
GE LIGHTING QH2MT3/CL/HT/R Halogen Värmelampa T3 2000w | AF2LNU 6V285 / 12716 QH2MT3 / CL / HT / R2000Keramisk ärm2450KQH2MT3 / CL / HT / R3 / 8 "105013.875 "230706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING QH1000T3-230v Halogen Värmelampa T3 1000w
302SEK /enhet