Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEARWRENCH 2322D Oljefilternyckel Hd 5-1/4 Till 5-3/4 In | AC4GFF 2ZPH6

GEARWRENCH 2322D oljefilternyckel Hd 5-1/4 till 5-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GFF Modell: 2322DKorsreferens: 2ZPH6
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljefilternyckel
Kapacitet5-1/4 to 5-3/4"
Längd3.5 "
MaterialMetall
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdTypPris
GEARWRENCH 2320D Oljefilternyckel Hd 3-3/4 Till 4-1/2 In | AC4GFD 2ZPH4 2320D3-3/4 to 4-1/2"3.5 "Heavy Duty533SEK
GEARWRENCH 2321 Oljefilternyckel Hd 4-1/2 Till 5-1/4 In | AC4GFE 2ZPH5 23214-1/2 to 5-1/4"3.5 "Heavy Duty525SEK
GEARWRENCH 3082D Oljefilternyckel Sväng till 3 7/8 In | AC4GFP 2ZPK2 3082D3-1/2to 3-7/8"7.5 "Snurra212SEK
GEARWRENCH 3083D Oljefilternyckel Sväng till 3 1/4 In | AC4GFQ 2ZPK3 3083D2-7/8 to 3-1/4"15 "Snurra193SEK
GEARWRENCH 3288D Oljefilternyckel 3 käft | AC4GFW 2ZPK8 3288D2-1/2 to 3-3/4"15 "3 Käke416SEK
GEARWRENCH 3324D Oljefilternyckel Swivel 2 1/2 To 3 In | AC4GFY 2ZPL1 3324D2-1 / 2 till 3 "15 "Snurra198SEK
GEARWRENCH 3368 Oljefilternyckel Fixed Range L 16 In | AC4GFZ 2ZPL2 33682-15/16 to 3-5/8"16 "Fast intervall501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEARWRENCH 2322D oljefilternyckel Hd 5-1/4 till 5-3/4 tum
492SEK /enhet