Pass-Thru Quick-Release Adapter
Dessa Pass-Thru-adaptrar konverterar Pass-Thru-spärrhaken till en standardspärr för användning med alla standarduttag. De kommer i ljusa, fullpolerade kromfinishar och torkar bekvämt av och motstår korrosion.
Gearwrench, ett varumärke från Apex Tool Group, är en ledande tillverkare av handverktyg för biltekniker och mekaniker. Den omfattande Gearwrench-katalogen inkluderar skiftnycklar, broms- och upphängningsverktyg, brickstänger, tänger, bränslesystemverktyg, testsatser och splitters. Läs mer
Konstruerad för att öppna muttrar och bultar för mekaniska applikationer, tillverkning och fordonsapplikationer. Har en helpolerad kromfinish för att motstå slipande material och en lång mönstrelängd garanterar bättre hävstång, förbättrat vridmoment och räckvidd
Växelnyckel oljefilternycklar är utformade för att ta bort de flesta oljefilter av lastbilstyp och har ett brett band för överlägset grepp. Dessa skiftnycklar har en maximal längd på 16 tum och finns i olika material, kapaciteter och typer. Företaget erbjuder också ett omfattande sortiment av spärrnycklar, inklusive mer än 20 typer av skiftnycklar i 400 storlekar, såsom kombinationsnycklar, justerbara skiftnycklar och tång.
Kugghjulsnyckel Hand Tools artikelnummer hänvisar ofta till olika SK Professional Tools och Westward-produkter. Så om du letar efter ett växelnyckelverktyg som antingen är föråldrat eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.
Dessa Gearwrench-produkter sträcker sig i allmänhet från små till stora storlekar. De är lämpliga för både kurirsändningar och flygfrakt för minimal stilleståndstid.
Vortex-bitssocklar är tillverkade för användning med 1/4 och 3/8 tums konventionella fyrkantiga spärrhakar. Dessa bitshylsor finns i Torx, Phillips, hex och slitsade varianter och är lämpliga för ti...Läs mer
XL GearBox-nycklar har en 0-graders offset och smal profil för att komma åt de kompakta utrymmena. De har en förlängd balk som ökar hävstångseffekten för att förbättra vridmomentet vid den icke-spärrande änden för bre...Läs mer
Dessa Pass-Thru-adaptrar konverterar Pass-Thru-spärrhaken till en standardspärr för användning med alla standarduttag. De kommer i ljusa, fullpolerade kromfinishar och torkar bekvämt av och motstår korrosion.
GearWrench är ett exklusivt handverktygsmärke som ägs av Apex Tool Group, en av de största handverktygstillverkarna i världen.
Trigger Lock-lådsystemet håller lådorna på plats och öppnas med en enkel dragmanövrering.