Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GEMS SENSORS RFI 181681 Flödesindikator Rotor 60 Gpm Max | AA8WVG 1AME1

GEMS SENSORS RFI 181681 Flödesindikator Rotor 60 Gpm Max

Finns i lager
Artikel: AA8WVG Modell: RFI 181681Korsreferens: 1AME1
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
4 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesindikator
Anslutningsstorlek1 FNPT
MonteringMässing
Flödesområde8 till 60 gpm
GPM Max.60
Höjd2 13 / 32 "
Husets materialMässing
Längd2 5 / 16 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.212 F
O-ringenViton
TypRotor
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAnslutningsstorlekFlödesområdeHöjdHusets materialLängdMax. TryckMax. Temp.Pris
GEMS SENSORS RFI 155420 Flödesindikator Rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD5 RFI 1554203 1 / 16 "1/4 FNPT0.5 till 5 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 711 kr
GEMS SENSORS RFI 155480 Flödesindikator Rotor 20 Gpm Max | AA8WVC 1AMD6 RFI 1554803 1 / 16 "1/2 FNPT4 till 20 gpm2.375 "polypropylen1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180F180 F1 462 kr
GEMS SENSORS RFI 142541 Flödeshastighetsindikator Rotor 5 Gpm Max | AA8WVD 1AMD7 RFI 1425413"1/4 FNPT0.5 till 5 gpm2.375 "Mässing1 43 / 64 "200 psi212 F3 779 kr
GEMS SENSORS RFI 142542 Flödeshastighetsindikator Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD8 RFI 1425423"1/2 FNPT4 till 20 gpm2.375 "Mässing1 43 / 64 "200 psi212 F3 929 kr
GEMS SENSORS RFI 180392 Flödesindikator Rotor 30 Gpm Max | AA8WVF 1AMD9 RFI 1803923 15 / 16 "3/4 FNPT5 till 30 gpm2.5 "Mässing2 5 / 16 "200 psi212 F3 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEMS SENSORS RFI 181681 Flödesindikator Rotor 60 Gpm Max
4 302 kr /enhet