GENERAC RD03024ADAE Automatisk standby-generator 120 / 240V | AF7GDH 20YR53

GENERAC RD03024ADAE Automatisk Standby Generator 120/240V

Artikel: AF7GDH Modell: RD03024ADAEKorsreferens: 20YR53
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

283 697 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk standby-generator
12VDC batteriladdareJa
Amps125
batteri medföljerNej
Batterikrav27F, 700 CCA
CARB-överensstämmandeJa
KapslingsmaterialAluminium
Motor (blockvärmare)Frivillig
MotormärkeGenerac
MotorkylningsmetodStängd återhämtning
Motor RPM1800
Motorstorlek2.4L
FelindikatorlamporJa
Bränsle NPT-röranslutning Sz.5 / 16 "
Bränsletankens kapacitet34 gal.
BränsletypDiesel
Höjd56 "
Hz60
kVA-betyg37.5
kW30
Längd96 "
Min. Gastryck @ generator (i WC)5 till 14
Fas1
Effektfaktor1
Upprepa träningscykeln7
Ljud nivå65 Träning eller 70 Normal drift
Spänning120/240
Garanti5 år.
Bredd35 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 845.95
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8502110000

Produktinformation:

    • Automatisk voltreglering (Ja)
    • Hög temperatur. Larm (Ja)
    • Larm med låg kylvätskenivå (Ja)
    • Larm med lågt oljetryck (Ja)
    • Huvudströmbrytare (Ja)
    • Över vevskydd (Ja)
    • Överhastighet (Ja)
    • Run Time Hour Meter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHöjdBreddkWLängdFasEffektfaktorPris
GENERAC RD01523ADAE Automatisk standby-generator 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11223 942 kr
RFQ
GENERAC RD02023ADAE Automatisk standby-generator 120 / 240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11245 142 kr
RFQ
GENERAC RD05034GDAE Automatisk standby-generator 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54 RD05034GDAE120/20817356 "35 "5096 "30.8329 293 kr
RFQ
GENERAC RD01523GDAE Automatisk standby-generator 32 gallon | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315223 942 kr
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Automatisk standby-generator 32 gallon 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315223 942 kr
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Automatisk standby-generator 32 gallon 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320245 508 kr
RFQ
GENERAC RD02023JDAE Automatisk standby-generator 32 gallon 60A | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320245 508 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RD03024ADAE Automatisk Standby Generator 120/240V
283 697 kr /enhet