GENERAC RSTN100K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 36 tums höjd | AC9LFJ 3HFD8

GENERAC RSTN100K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 36 Tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AC9LFJ Modell: RSTN100K3Korsreferens: 3HFD8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup10 "
Höjd36 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare100
Max. Trådstorlek2 / 0-14 AWG
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Avkänningsgenerator HzNej
Avkänning av linjefel0.9
Sensing Under Volt0.6
Spänning480
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.55
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Nej)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Nej)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTSN200K3 Automatisk överföringsbrytare 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminium48 "200400 MCM30 "24 400 kr
GENERAC RTSN600K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 66 tums höjd | AF2ZDC 6ZFZ4 RTSN600K321 "Stål66 "600500 MCM36 "103 064 kr
GENERAC RTSN800K3 Automatisk överföringsbrytare 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Stål66 "800500 MCM36 "106 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RSTN100K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 36 Tum Höjd
18 472 kr /enhet