GENERAC RTSN600K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 66 tums höjd | AF2ZDC 6ZFZ4

GENERAC RTSN600K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 66 Tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AF2ZDC Modell: RTSN600K3Korsreferens: 6ZFZ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup21 "
KapslingsmaterialStål
Höjd66 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare600
Max. Trådstorlek500 MCM
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Upprepa träningscykeln7
Avkänningsgenerator HzJa
Avkänning av linjefelJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spänning480
Garanti2 år.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 200.03
Fartygets höjd (cm)168.91
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Ja)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Ja)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjningsöverföring (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RSTN100K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 36 tums höjd | AC9LFJ 3HFD8 RSTN100K310 "-36 "1002 / 0-14 AWG24 "18 472 kr
GENERAC RTSN200K3 Automatisk överföringsbrytare 200a 480v | AC9LFK 3HFD9 RTSN200K313 "Aluminium48 "200400 MCM30 "24 400 kr
GENERAC RTSN800K3 Automatisk överföringsbrytare 800a 480v | AF2ZDF 6ZFZ8 RTSN800K321 "Stål66 "800500 MCM36 "106 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTSN600K3 Automatisk överföringsbrytare 480v 66 Tum Höjd
103 064 kr /enhet