GENERAC RTSN100G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 24-1 / 8 tum höjd | AC9LFC 3HFD2

GENERAC RTSN100G3 Automatisk överföringsbrytare 208v 24-1/8 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AC9LFC Modell: RTSN100G3Korsreferens: 3HFD2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup7"
KapslingsmaterialAluminium
Höjd24.125 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare100
Max. Wattal20000
Max. Trådstorlek2 / 0-14 AWG
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Upprepa träningscykeln7
Avkänningsgenerator HzNej
Avkänning av linjefel0.9
Sensing Under Volt0.6
Spänning208
Garanti2 år.
Bredd20.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.95
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Nej)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Nej)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjning (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. WattalMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTSN200G3 automatisk överföringsbrytare 200a 208v | AC9LFD 3HFD3 RTSN200G37"Aluminium24 "20045000400 MCM20.12 "22 644 kr
GENERAC RTSN400G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 36 tum H. | AC9LFE 3HFD4 RTSN400G310 "Aluminium36 "40060000600 MCM24 "39 212 kr
GENERAC RTSN600G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 66 tum höjd | AF2ZDA 6ZFZ2 RTSN600G321 "Stål66 "600-500 MCM36 "101 571 kr
GENERAC RTSN800G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 66 tum höjd | AF2ZDD 6ZFZ6 RTSN800G321 "Stål66 "800-500 MCM36 "105 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTSN100G3 Automatisk överföringsbrytare 208v 24-1/8 tums höjd
16 210 kr /enhet