GENERAC RTSN600G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 66 tum höjd | AF2ZDA 6ZFZ2

GENERAC RTSN600G3 Automatisk överföringsbrytare 208v 66 Tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AF2ZDA Modell: RTSN600G3Korsreferens: 6ZFZ2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

101 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk överföringsbrytare
FärgGrå
Djup21 "
KapslingsmaterialStål
Höjd66 "
InstallationStandard
Max. Förstärkare600
Max. Trådstorlek500 MCM
NEMA kapslingstyp3R
Fas3
Upprepa träningscykeln7
Avkänningsgenerator HzJa
Avkänning av linjefelJusterbar
Sensing Under VoltJusterbar
Spänning208
Garanti2 år.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 200.03
Fartygets höjd (cm)168.91
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 2-tråds start (nej)
    • Automatisk träning (Ja)
    • Lastövergångstyp (öppen)
    • Låsbar (Ja)
    • Manuell åsidosättning (Ja)
    • Tidsfördröjning Neutral (Nej)
    • Tidsfördröjning Överföring (Ja)
    • Tidsfördröjningsöverföring (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsmaterialHöjdMax. FörstärkareMax. WattalMax. TrådstorlekBreddPris
GENERAC RTSN100G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 24-1 / 8 tum höjd | AC9LFC 3HFD2 RTSN100G37"Aluminium24.125 "100200002 / 0-14 AWG20.12 "16 210 kr
GENERAC RTSN200G3 automatisk överföringsbrytare 200a 208v | AC9LFD 3HFD3 RTSN200G37"Aluminium24 "20045000400 MCM20.12 "22 644 kr
GENERAC RTSN400G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 36 tum H. | AC9LFE 3HFD4 RTSN400G310 "Aluminium36 "40060000600 MCM24 "39 212 kr
GENERAC RTSN800G3 automatisk överföringsomkopplare 208v 66 tum höjd | AF2ZDD 6ZFZ6 RTSN800G321 "Stål66 "800-500 MCM36 "105 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAC RTSN600G3 Automatisk överföringsbrytare 208v 66 Tum Höjd
101 571 kr /enhet