ALLMÄN KABEL C0973A.41.10 Datorkabel 22 Awg 5 Ledare 7/30 | AA8NWP 19G481

GENERAL CABLE C0973A.41.10 Datorkabel 22 Awg 5 ledare 7/30

Finns i lager
Artikel: AA8NWP Modell: C0973A.41.10Korsreferens: 19G481

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDatorkabel
kabeltypFolie / flätskydd
Kapacitans36.0 pF / ft
FärgGrå
Ledarstorlek22 AWG
LedartypSträngat koppar
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel800
Nominell utanför dia.0.226 "
Antal ledare5
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; 65% flätad kopparfläta
SkyddsmaterialFläta
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran7/30
Temp. Räckvidd-4 till 176
Test av vertikalt fackflammaUppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.235
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrankabeltypLedarstorlekIsoleringArtikelNominell utanför dia.Antal ledareSkärmPris
ALLMÄN KABEL C0740A.41.10 Datorkabel, 24 Awg, 2 ledare | AA8NVP 19G453 C0740A.41.107/32Folie sköld24 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.157 "2100% aluminium / polyester med 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire5 147 kr
ALLMÄN KABEL C0746A.41.10 Datorkabel 24 Awg 15 Ledare 7/32 | AA8NVQ 19G454 C0746A.41.107/32Folie sköld24 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)kommunikations~~POS=TRUNC0.276 "15100% aluminium / polyester med 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire26 250 kr
ALLMÄN KABEL C0753A.41.10 Datorkabel 24 Awg 5 Ledare 7/32 | AA8NVT 19G456 C0753A.41.107/32Folie sköld24 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.188 "5100% aluminium / polyester med 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire9 704 kr
ALLMÄN KABEL C0754A.41.10 Datorkabel 24 Awg 7 Ledare 7/32 | AA8NVU 19G457 C0754A.41.107/32Folie sköld24 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.201 "7100% aluminium / polyester med 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire11 049 kr
ALLMÄN KABEL C0755A.41.10 Datorkabel 24 Awg 9 Ledare 7/32 | AA8NVV 19G458 C0755A.41.107/32Folie sköld24 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.228 "9100% aluminium / polyester med 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire14 415 kr
ALLMÄN KABEL C0764A.41.10 Datorkabel 22 Awg 8 Ledare 7/30 | AA8NVW 19G460 C0764A.41.107/30Folie sköld22 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.235 "8100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire18 061 kr
ALLMÄN KABEL C0765A.41.10 Datorkabel 22 Awg 10 Ledare 7/30 | AA8NVX 19G462 C0765A.41.107/30Folie sköld22 AWGPremiumkvalitet, färgkodad SR PVC (UL1061)Datorkabel0.269 "10100% aluminium / polyester med 25% överlappning, minimal, folie vänd utåt; Stranded Tinned Copper Drain Wire20 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C0973A.41.10 Datorkabel 22 Awg 5 ledare 7/30
14 610 kr /enhet