ALLMÄN KABEL C4191A.21.10 Kontrollkabel 24 Awg 1 Ledare 7/32 | AA8PAB 19G613

GENERAL CABLE C4191A.21.10 Styrkabel 24 Awg 1 ledare 7/32

Finns i lager
Artikel: AA8PAB Modell: C4191A.21.10Korsreferens: 19G613

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypFolie sköld
Kapacitans43.0 pF / ft
FärgGrå
Ledarstorlek24 AWG
LedartypStrandad koppar, tvinnade par
Inför materialledare
IsoleringPremiumkvalitet, färgkodad PVC
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad PVC
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.148 "
Antal ledare1
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% aluminium / polyester, 25% överlappning, folie vänd ut; Stranded Tinned Copper Drain Wire
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran7/32
Temp. Räckvidd-4 till 221
Test av vertikalt fackflammaUppfyller UL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300 eller 600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.8425
Fartygets höjd (cm)26.2
Fartygets längd (cm)26.99
Fartygets bredd (cm)26.99
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrankabeltypLedarstorlekTemp. RäckviddSpänningIsoleringNominell utanför dia.Antal ledarePris
ALLMÄN KABEL C1352A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 4 Ledare 7/30 | AA8NWU 19G496 C1352A.41.107/30Individuellt skärmad22 AWG-4 till 176300Premiumkvalitet, färgkodad polypropen0.16 "4 (2 par)8 537 kr
ALLMÄN KABEL C1353A.41.10 Kontrollkabel 22 Awg 2 Ledare 7/30 | AA8NWV 19G497 C1353A.41.107/30Individuellt skärmad22 AWG-4 till 176300Premiumkvalitet, färgkodad polypropen0.208 "211 676 kr
ALLMÄN KABEL C6101A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 1 Ledare 16/30 | AA8PAL 19G628 C6101A.41.1016/30Unshielded18 AWG-4 till 176300Premium-kvalitet, färgkodad SR PVC0.206 "18 337 kr
ALLMÄN KABEL C6106A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 6 Ledare 16/30 | AA8PAN 19G630 C6106A.41.1016/30Unshielded18 AWG-4 till 176300Premium-kvalitet, färgkodad SR PVC0.445 "650 048 kr
ALLMÄN KABEL C6118A.41.10 Kontrollkabel 18 Awg 2 Ledare 16/30 | AA8PAP 19G631 C6118A.41.1016/30Unshielded18 AWG-4 till 176300Premium-kvalitet, färgkodad SR PVC0.32 "217 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE C4191A.21.10 Styrkabel 24 Awg 1 ledare 7/32
5 575 kr /enhet