ANSELL 11-900 Hyflex Blå Vita Nitrilbelagda handskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Blå vit , Manschett: Elastisk , Mätare: 15 , Längd: 7 7/8 "till 10" , Liner Material: Nylon
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
11-900
L65 SEK
A
11-900
M65 SEK
A
11-900
S65 SEK
A
11-900
XL65 SEK
A
11-900
XS65 SEK

11-900 Hyflex Blå Vita Nitrilbelagda handskar

Ansell HyFlex 11-900-seriens handskar håller oljor och fetter borta från bärarens hud. Dessa handskar används i stor utsträckning inom fordons-, tillverknings-, livsmedelsbearbetnings- och konstruktionsuppgifter, där arbetare hanterar oljiga eller feta material eller maskiner. De förhindrar att olja sipprar igenom, bibehåller ett bra grepp om verktyg och föremål och minskar risken för att halka. Dessutom skyddar dessa Ansell säkerhetshandskar händerna från direktkontakt med potentiellt skadliga kemikalier, vilket minimerar risken för hudirritation, allergier eller allvarligare hälsoproblem.

Funktioner

  • Ansell HyFlex 11-900-seriens handskar har en slitstark nitrilbeläggning med handflata som ger utmärkt motståndskraft mot nötning.
  • De har ett flexibelt nylonfoder som erbjuder komfort och fingerfärdighet hela dagen, vilket gör att arbetare kan arbeta med precision och lätthet.
  • Dessa Ansell HyFlex industrihandskar uppfyller ANSI och EN nivå 4 standarder för nötningsbeständighet, vilket säkerställer att de erbjuder exceptionell hållbarhet och ett säkert, säkert grepp i torra och måttligt oljiga förhållanden.
  • De har stickade handledsmanschetter för en bekväm passform under långa arbetstider och underlättar även enkel på/av.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?