ALLMÄN KABEL W5131418E Data / lan Cat 5 Grå | AE4PVE 5MD19

GENERAL CABLE W5131418E Data/lan Cat 5 Grå

Finns i lager
Artikel: AE4PVE Modell: W5131418EKorsreferens: 5MD19

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens200 MHz
Jacka färgGrå
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.18 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R)
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
StandardMPP / CMP / FT6
UL-typerPlenum
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.98
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8544499000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörpackningKategoritypLedarstorlekTrådstorlekJacka färgJacka MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.Pris
ALLMÄN KABEL W7131760 Kabelplenum Cat 6 23awg Blå | AB2MEJ 1MUH8 W7131760Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGBlåLåg rök Flexguard (R) flamskyddande PVC-10 grader till 60 grader C.0.215 "7 454 kr
ALLMÄN KABEL W7131761 Kabelplenum Cat 6 23awg Vit | AB2MEL 1MUL2 W7131761Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGWhiteLåg rök Flexguard (R) flamskyddande PVC-10 grader till 60 grader C.0.215 "7 454 kr
ALLMÄN KABEL W7131840 Cat 6 Plenum 1000 fot blå | AD2XQP 3WA23 W7131840Spool-Pac (R)623 AWG23 AWGBlåPVC-20 grader till 75 grader C.0.205 "8 124 kr
ALLMÄN KABEL W5131431E Kabeldata / lan Cat 5e Blå | AD3HVJ 3ZK40 W5131431ESpool-Pac (R)5E24 AWG24 AWGBlåFlamskyddsmedel PVC-20 grader till 75 grader C.0.18 "4 591 kr
ALLMÄN KABEL W7131763 Kabel Cat 6 Plenum Grå 1000 fot | AD7DHJ 4DNV9 W7131763Pull-Pac (R)623 AWG23 AWGGråFlamskyddsmedel med låg rök-10 grader till 60 grader C.0.215 "8 632 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W5131418E Data/lan Cat 5 Grå
5 261 kr /enhet