Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C778A Värmeenhet Storlek 0-1 6.92-7.72 A Område | AC9QDQ 3HYW3

GENERAL ELECTRIC CR123C778A Värmeenhetens storlek 0-1 6.92-7.72 A Område

Finns i lager
Artikel: AC9QDQ Modell: CR123C778AKorsreferens: 3HYW3
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
258SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk enhet
FL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort hölje7.71
FL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / Standardhölje7.12 till 7.92
FL Amp @ 1-Ph / Storlek 2 / Standardhölje7.28 till 8.16
FL Amp @ 3-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort hölje7.20
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 00,0,1 / Standardhölje6.92
FL Amp @ 3-Ph / storlek 2 / öppet och stort hölje7.35
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 2 / Standardhölje6.48 till 7.35
FL Amp @ 3-Ph / Storlek 5 / Standardhölje139 till 155
Fulllastförstärkare6.92 till 7.72

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8538904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / storlek 3 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / storlek 00,0,1 / öppet och stort höljeFL Amp @ 1-Ph / Storlek 00,0,1 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 3 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / storlek 4 / öppet och stort höljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 4 / StandardhöljeFL Amp @ 3-Ph / Storlek 5 / StandardhöljeFulllastförstärkarePris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C054A Värmeenhet Storlek 0-1 0.43-0.48 A Område | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 till 0.51----0.43 till 0.48258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C060A Värmeenhet Storlek 0-1 0.48-0.55 A Område | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 till 0.55----0.48 till 0.55258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C066A Värmeenhet Storlek 0-1 0.53-0.57 A Område | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 till 0.61----0.53 till 0.57258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C071A Värmeenhet Storlek 0-1 0.58-0.65 A Område | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 till 0.65----0.58 till 0.65258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C078A Värmeenhet Storlek 0-1 0.64-0.69 A Område | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 till 0.74----0.64 till 0.69258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKT CR123C087A Värmeenhet Storlek 0-1 0.74-0.83 A Område | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 till 0.88----0.74 till 0.83258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR123C097A Värmeenhet Storlek 0-1 0.84-0.97 A Område | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 till 0.97----0.84 till 0.97258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C778A Värmeenhetens storlek 0-1 6.92-7.72 A Område
258SEK /enhet