ALLMÄNT ELEKTRISK CR306G104 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 270a | AF2LVP 6VDN0

GENERAL ELECTRIC CR306G104 Magnetmotorstartare Nema 480v 3p 270a

Finns i lager
Artikel: AF2LVP Modell: CR306G104Korsreferens: 6VDN0

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC270
Spolvolts480 VAC
Djup11 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd45.12 "
HP @ 3 fas - 208V75
HP @ 3 fas - 230V100
HP @ 3 fas - 240V100
HP @ 3 fas - 460V200
HP @ 3 fas - 480V200
HP @ 3 fas - 575V200
Hz50/60
NEMA-storlek5
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.65
Fartygets höjd (cm)38.74
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 208VHandlingFörstärkare ACHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B104 Magnetmotorstart Nema 480v 3p 18a | AE7UZP 6ANE6 CR306B1043Icke-återvändande18335556 472 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C104 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 27a | AE7UZV 6ANF1 CR306C1047.5Icke-återvändande277.57.51010107 411 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D104 Magnetmotorstart Nema 480v 3p 45a | AE7UZZ 6ANF5 CR306D10410Icke-återvändande45151525252511 936 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306A004 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 9a | AF2LVA 6VDK7 CR306A0041.5Icke-återvändande91.51.52224 851 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B004 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 18a | AF2LVB 6VDK8 CR306B0043Icke-återvändande18335556 234 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C004 Magnetmotorstarter Nema 480v 3p 27a | AF2LVC 6VDK9 CR306C0047.5Icke-återvändande277.57.51010106 806 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D004 Magnetmotorstart Nema 480v 3p 45a | AF2LVD 6VDL0 CR306D00410Icke-återvändande45151525252511 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G104 Magnetmotorstartare Nema 480v 3p 270a
146 717 kr /enhet