ALLMÄNT ELEKTRISK CR308CT02H3GAAAAA Kombinationsstartmotor Smältbar 1 27a 13.5a Relä | AE7VAM 6ANG7

GENERAL ELECTRIC CR308CT02H3GAAAAA Kombinationsstarter smältbar 1 27a 13.5a relä

Finns i lager
Artikel: AE7VAM Modell: CR308CT02H3GAAAAAKorsreferens: 6ANG7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination magnetisk startmotor
Förstärkare AC27
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorNej
Säkringsklämma typKlass H
HP @ 3 fas - 460V7.5
HP @ 3 fas - 480V7.5
Hz50/60
NEMA kapslingstyp1
NEMA-storlek1
OperatörNej
Inställning för överbelastningsreläförstärkare6.5 till 13.5A
KontrollampaNej
Kortslutningsskydd30A
TypSmältbar koppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.952
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-storlekFörstärkare ACSpolvoltsInställning för överbelastningsreläförstärkareStyrtransformatorHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR308CT02H3HAAAAA Kombination Startmotor Smältbar 1 27a 27a Relä | AE7VAN 6ANG8 CR308CT02H3HAAAAA127120 VAC13 till 27ANej7.57.51029 104 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR308CT94R3GDAAAA Kombinationsstart 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v | AE7VAP 6ANG9 CR308CT94R3GDAAAA127480V / 120V6.5 till 13AJa--7.548 819 kr
ALLMÄNT ELECTRIC CR308CT94R3HDAAAA Kombinationsstartare 1 1no-1nc 27a 10hp@460v | AE7VAQ 6ANH0 CR308CT94R3HDAAAA127480V / 120V13 till 27AJa7.57.51049 292 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR308DT021AJAAAAA Kombinationsstart Nema1 45a 120v 50a Relä | AE7VAR 6ANH1 CR308DT021AJAAAAA245120 VAC25 till 50ANej15152542 894 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR308DT02H6JAAAAA Kombinationsstart Nema1 45a 120v 50a Relä | AE7VAT 6ANH2 CR308DT02H6JAAAAA245120 VAC25 till 50ANej15152540 042 kr
ALLMÄNT ELECTRIC CR308DT94R6JDAAAA Kombinationsstarter Nema1 1no-1nc 45a Med Transf | AE7VAU 6ANH3 CR308DT94R6JDAAAA245480V / 120V25 till 50AJa15152568 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT02H3GAAAAA Kombinationsstarter smältbar 1 27a 13.5a relä
29 389 kr /enhet