General Electric TEC36150 kretsbrytare förhindrar skador på kretsen på grund av överström (överbelastning) eller kortslutning i anslutna uttag, grenkretsar, motorer och HVAC/HVAR. Denna strömbrytare har en strömstyrka på 150A och en spänning på 600VAC / 250VDC.
Funktioner:
- General Electric TEC36150 strömbrytare ger kortslutnings- och överbelastningsskydd till industrimaskiner och elektriska kretsar.
- Den har en magnetisk utlösningsenhet som ger ett ögonblickligt strömbegränsande skydd.
- Den levereras med genomgångsmontering som säkerställer snabb och smidig installation.
- Denna strömbrytare är utrustad med lednings- och belastningssidoklämmor för säker anslutning i begränsat utrymme.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de olika avbrottsklassificeringarna för denna General Electric TEC36150 strömbrytare?
S. Denna General Electric TEC36150-brytare har ett maximalt avbrottsvärde på 10kA vid 480VAC-ingång.
F. Vilka är punkterna att inspektera innan man använder denna General Electric TEC36150 strömbrytare?
A.
- Håll området runt brytaren rent genom att använda ett hölje. Ta bort damm, smuts, fett, fukt, främmande föroreningar eller alla säkerhetsrisker nära strömbrytarområdet.
- Kontrollera att enhetens mekaniska länkar såsom vippställdonet är fria att röra sig genom att slå PÅ och AV enheten flera gånger.
- Tryck på den valfria push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt testa strömbrytaren.
- Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor, missfärgningar eller tecken på överhettning. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
F. Vilken spänning har denna General Electric TEC36150 strömbrytare?
A. General Electric TEC36150 strömbrytare fungerar bra på 600VAC och 250VDC matning.
F. Vad är strömstyrkan för General Electric TEC36150 strömbrytare?
A. Denna General Electric-strömbrytare har en strömstyrka på 150A. Men om du behöver en strömbrytare med lägre strömklass, kolla in GE TEC26007 och TEC26003 strömbrytare med märkström på 3A respektive 7A.
F. Hur underhåller jag denna General Electric TEC36150 strömbrytare?
A.
- Kontrollera regelbundet efter skador, överhettning, lösa anslutningar eller föroreningar.
- Håll strömbrytaren och dess omgivning rena för att förhindra prestandaproblem.
- Se regelbundet till att alla elektriska anslutningar är täta för att förhindra överhettning.
- Applicera rekommenderad smörjning på rörliga delar samtidigt som du undviker att damm ansamlas.
- Testa brytaren under belastning för att bekräfta korrekt funktion och säkerhet.
- Kalibrera justerbara utlösningsenheter för att säkerställa korrekt strömskydd.
- Kontrollera isoleringen för att förhindra elektriska fel och haverier.
- Testa skyddsanordningar som reläer och sensorer för funktionalitet.
- Använd brytaren inom specificerade miljöförhållanden.
- Håll ett lager av rekommenderade reservdelar för snabba byten.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer General Electric TEC36150 strömbrytare?
A. Viktiga faktorer inkluderar ström- och spänningsmärken, avbrottskapacitet, utlösningskurva, miljölämplighet och koordination med andra skyddsanordningar.