Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK TED124070WL Strömbrytare 70a 2p 480vac Lug | AE8EDX 6CPR9

GENERAL ELECTRIC TED124070WL Effektbrytare 70a 2p 480vac Lug

Finns i lager
Artikel: AE8EDX Modell: TED124070WLKorsreferens: 6CPR9

Få det Maj 14, Tisdag
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
16 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning480 VAC
LUFT @ 240VAC18kA
LUFT @ 480VAC18kA
Amps70
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3.4 "
Ram storlek150A / TED
Höjd6.3 "
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek2/0 AWG
Min. Trådstorlek6 AWG (CU), 4 AWG (AL)
MonteringBult på panelboard
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningLine / Load Lug
ResetypTermisk magnet
Bredd2.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ögonblicklig resa (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAIC-betygAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerSpänningPris
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124015WL Strömbrytare 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-12 591 kr
ALLMÄNT ELECTRIC TED124020WL strömbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208 AWG14 AWG2-14 467 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124025WL Strömbrytare 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-12 591 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124030WL Strömbrytare 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-12 702 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124035WL Strömbrytare 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)2-11 752 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124040WL Strömbrytare 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)2-12 702 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TED124045WL Strömbrytare 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (CU), 1 AWG (AL)14 AWG (CU), 12 AWG (AL)2-11 752 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124070WL Effektbrytare 70a 2p 480vac Lug
16 287 kr /enhet