Växelspänning: 480 VAC , LUFT @ 240VAC: 18kA , LUFT @ 480VAC: 18kA , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 3.4 " , Ram storlek: 150A / TED , Ramtyp: TED , Höjd: 6.3 " , Montering: Bult på panelboard , Fas: 1 , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet , Bredd: 2.7 "
TED-serie strömbrytare
General Electric TED-serie gjutna brytare ger överström och kortslutningsskydd när de används med GE-paneler. Dessa matningsbrytare har en termisk magnetisk utlösning för omedelbart och långvarigt överströmsskydd och ett växelmanöverdon för manuell utlösning och anger status för utlösningen. De är utrustade med lin- och lastsida-terminaler för att rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar mellan 14 AWG och 2/0 AWG. Valda modeller har monteringsstil för bultning för installation i vertikal eller horisontell orientering. Dessa TED-brytare finns i 277VAC och 480VAC spänningsvärden på Raptor Supplies.
Funktioner
- General Electrics kretsbrytare i TED-serien erbjuder en termisk magnetisk utlösning för att ge omedelbart och långvarigt överströmsskydd.
- De har en genomgångsfunktion för enkel montering på växel- och paneltavlor, vilket möjliggör snabb installation.
- Dessa enfasformade höljesbrytare har belastnings- och ledningsklackar för bättre kabelanslutning.
- De är utrustade med 2-poliga och har strömstyrka från 10A till 100A.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilka trådstorlekar kan dessa brytare rymma?
De kan rymma trådstorlekar från 14 till 1/0 AWG aluminiumtrådar och 14 till 3 AWG koppartrådar.
Vad är avbrottsvärdet för kretsbrytare i General Electric TED-serien?
Dessa brytare har ett avbrottsvärde på 18kAIC vid 480V.
Hur underhåller man dessa brytare?
- Utför regelbundna visuella inspektioner för att kontrollera om det finns lösa eller skadade anslutningar.
- Håll strömbrytarna rena genom att regelbundet ta bort smuts och skräp.
- Se till att terminalanslutningarna är täta och säkra för att förhindra överhettning.
- Testa strömbrytarna med jämna mellanrum för att verifiera korrekt utlösning och återställning.