Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2120WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 20a

Finns i lager
Artikel: AE7WKP Modell: THHQC2120WLKorsreferens: 6AXP8

Få det Maj 14, Tisdag
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
906SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningJuli
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelAntal polerPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2130WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Enhetsmonterad strömbrytare2906SEK
GENERAL ELECTRIC THHQC1120WL Strömbrytare, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXQ THHQC1120WL20AStrömbrytare1532SEK
RFQ
GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Strömbrytare, genommatning, 30 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXR THHQC1130WL30AStrömbrytare1532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 20a
906SEK /enhet