Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Strömbrytare, genommatning, 30 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXR

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Strömbrytare, matning, 30 A, 240 VAC, 1 pol

Finns i lager
Artikel: AG8VXR Modell: THHQC1130WL

Få det Maj 15, Onsdag
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg22kAIC @ 240V
Amps30A
RamtypTHQC
Antal poler1
Spänning120V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755

Produktinformation:

    • Strömbrytare i formgjuten hölje utformad för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av överbelastning eller kortslutning
    • Har enfas matningsanslutning och termisk magnetisk utlösning märkt på 30 A och 240 VAC med en maximal avbrottsklass på 22 kA vid 240 V
    • Monteringssätt för DIN-skena med klämmor för att ta emot 14 - 8 AWG-ledningar
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelAntal polerPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2120WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8 THHQC2120WL20Enhetsmonterad strömbrytare2906SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2130WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Enhetsmonterad strömbrytare2906SEK
GENERAL ELECTRIC THHQC1120WL Strömbrytare, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXQ THHQC1120WL20AStrömbrytare1532SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC1130WL Strömbrytare, matning, 30 A, 240 VAC, 1 pol
532SEK /enhet