Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2145WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 45a | AE7WKU 6AXR2

GENERAL ELECTRIC THHQC2145WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 45a

Finns i lager
Artikel: AE7WKU Modell: THHQC2145WLKorsreferens: 6AXR2

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps45
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek3 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
Antal poler2
Fas1
TerminalanslutningJuli
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2115WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 15a | AE7WKN 6AXP7 THHQC2115WL158 AWG14 AWG3 861 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2135WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 35a | AE7WKR 6AXR0 THHQC2135WL353 AWG8 AWG3 861 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2140Wl Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 40a | AE7WKT 6AXR1 THHQC2140Wl403 AWG8 AWG3 861 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2150WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 50a | AE7WKV 6AXR3 THHQC2150WL503 AWG8 AWG3 861 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THHQC2160WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 60a | AE7WKW 6AXR4 THHQC2160WL603 AWG8 AWG3 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2145WL Enhetsmonterad strömbrytare Thhqc 2p 45a
3 861 kr /enhet