DAYTON 31TU26 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNE

DAYTON 31TU26 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2NNE Modell: 31TU26

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HCZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.4-4.2/2.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1740
Nominell effektivitet86.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.25 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareLängd mindre axelServicefaktorMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 31TU25 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NND 31TU253001-36004.2-3.8/1.910.25 "1.15Öppna Dripproof345085.5%13.25 "6 238 kr
DAYTON 31TU34 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNN 31TU343001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Helt sluten fläktkyld351084.0%13.125 "6 990 kr
DAYTON 31TU35 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Helt sluten fläktkyld174086.5%13.125 "7 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TU26 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk
6 803 kr /enhet