Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY30 Plug In Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Plug -in effektbrytare 30a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AC8HXW Modell: THQL21WY30Korsreferens: 3AGG7
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
1 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps30
StrömbrytartypVäxlad neutral
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)5.1
Fartygets längd (cm)11.5
Fartygets bredd (cm)7.7
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningLUFT @ 120VACMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2160 Strömbrytare 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Juli2"314SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2170 Strömbrytare 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"601SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2180 Strömbrytare 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"722SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2190 Strömbrytare 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"722SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY15 Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Skruvklämma2"1 073 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY20 Plug In Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Skruvklämma2"1 073 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL32020 Plug In Circuit Breaker 20a 3p 10ka 240v | AC8HXX 3AGG9 THQL320203.28 "240 VAC10kA8 AWG14 AWG3Skruvklämma3"971SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL21WY30 Plug -in effektbrytare 30a 2p 10ka 240v
1 073 kr /enhet