VESTIL EHLTS-serien Shorty Saxlyftbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Material: Stål , Max. Höjd: 24 " , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Fas: 3 , Plattformslängd: 36 3 / 8 " , Plattformsbredd: 24 3 / 8 " , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V AC
StilModellKapacitetHöjdLängdLyfthastighetDriftstypRestidBreddPris (ex moms)
A
EHLTS-1-31
1000 Ibs7"48 "---48 "70 973 SEK
A
EHLTS-2-31
2000 Ibs7"48 "---48 "81 419 SEK
B
EHLTS-2436-2-31
2000 Ibs7"39 "12 sek./ft.Handhängande, elektrisk12 sek.24.38 "81 402 SEK
A
EHLTS-3-31
3000 Ibs7"48 "---48 "100 566 SEK
C
EHLTS-2436-4-31
4000 Ibs7"30 "23 sek./ft.Tryckknapp, elektrisk23 sek.24.38 "108 673 SEK
A
EHLTS-4-31
4000 Ibs7"48 "---48 "108 674 SEK
A
EHLTS-5-31
5000 Ibs8"48 "---48 "112 454 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?