Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THQL32030 Plug In Circuit Breaker 30a 3p 10ka 240v | AC9PUH 3HXN2

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Strömbrytare 30a 3p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AC9PUH Modell: THQL32030Korsreferens: 3HXN2
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
2 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
Amps30
StrömbrytartypStandard
Djup2.38 "
Längd3.28 "
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningLUFT @ 120VACMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2160 Strömbrytare 60a 2p 10ka 240v | AC8HXP 3AGG1 THQL21603.28 "120 / 240 VAC10kA3 AWG8 AWG2Juli2"472SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2170 Strömbrytare 70a 2p 10ka 240v | AC8HXQ 3AGG2 THQL21703.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"1 294 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2180 Strömbrytare 80a 2p 10ka 240v | AC8HXR 3AGG3 THQL21803.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"1 654 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL2190 Strömbrytare 90a 2p 10ka 240v | AC8HXT 3AGG4 THQL21903.28 "120 / 240 VAC10kA1/06 AWG2Juli2"1 581 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY15 Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AC8HXU 3AGG5 THQL21WY153.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Skruvklämma2"1 388 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY20 Plug In Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AC8HXV 3AGG6 THQL21WY203.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Skruvklämma2"1 388 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQL21WY30 Plug In Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AC8HXW 3AGG7 THQL21WY303.28 "120 / 240 VAC10kA8 AWG14 AWG2Skruvklämma2"1 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL32030 Strömbrytare 30a 3p 10ka 240v
2 063 kr /enhet