General Electric TQD22175WL strömbrytare avbryter strömflödet vid överbelastning eller kortslutning, vilket förhindrar skador på utrustning och potentiella brandrisker. Denna brytare är avgörande för att bibehålla integriteten hos elektriska system, minska stilleståndstiden och minimera risken för elolyckor. Dess tillförlitlighet och mångsidighet gör dem till en häftklammer i elektriska installationer.
Funktioner:
- General Electric TQD22175WL strömbrytare har formgjuten höljekonstruktion för hållbarhet och effektiv elektrisk isolering.
- Den har en snabbtillverkad, snabbbrytningsmekanism för att minimera ljusbågsbildning under drift, bevara kontakternas integritet och förbättra säkerheten genom att förhindra skador.
- Denna strömbrytare erbjuder utlösningsindikering och är utrustad med en utlösningsfri mekanism för utlösning under kortslutning eller överbelastning, även om manöverhandtaget förblir i PÅ-läget, vilket ökar tillförlitligheten.
- Denna strömbrytare levereras med UL-listade klackar för koppar- eller aluminiumkabel, vilket säkerställer en enkel, rak kabeldragning, vilket förenklar installation och underhåll.
- Den har ljusbågar för att släcka ljusbågar, vilket ökar säkerheten under drift.
- Denna strömbrytare kommer med en verifieringsteknik och har kontakter i silverlegering, som optimerar elektrisk ledningsförmåga och minimerar gropbildning och förbränning för förlängd kontaktlivslängd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är verifieringstekniken och hur förbättrar den prestandan hos denna strömbrytare?
A. Verifieringsteknik simulerar mekaniskt överströmsutlösning genom separata länkar, som inte manövreras av on-off-handtaget. Det ökar tillförlitligheten genom att tillhandahålla ett extra lager av skydd mot elektriska fel.
F. Hur återställer man General Electric TQD22175WL strömbrytare efter att den har löst ut?
S. Ja, för att återställa brytaren, flytta handtaget till extremt AV-läge och sedan tillbaka till PÅ.